LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PW02/UW/39X26/14/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075278134
Sähkönumero
4246083
Toimittajan tuotenumero
4058075278134
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PW02/UW/39X26/14/1 leveä U:n mallinen uppoasennukseen soveltuva alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 39 mm ja korkeus 26 mm. Profiili soveltuu 14 mm leveille LED-nauhoille.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246075 LS AY-PC/W02/D/1
Päätypala: 4266613 LS AY-PW02/EC
Päätypala reijällä: 4266614 LS AY-PW02/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266628 LS AY-PW02/MB
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246075 LS AY-PC/W02/D/1
Päätypala: 4266613 LS AY-PW02/EC
Päätypala reijällä: 4266614 LS AY-PW02/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266628 LS AY-PW02/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


