LEDVANCE - LED-profiili - LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075304741
Sähkönumero
4246089
Toimittajan tuotenumero
4058075304741
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PF01/U/16X10/13/1 ohut U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 16 mm ja korkeus 10 mm. Profiili soveltuu 13 mm leveille LED-nauhoille.




