LEDVANCE - LED-profiili - LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LS Accessories
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075304710
Sähkönumero
4246090
Toimittajan tuotenumero
4058075304710
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PFS01/16X10/13/0,015 alumiiniprofiilin pala 13 mm leveälle IP67 SUPERIOR LED-nauhalle, jonka pituus 15 mm, leveys 16 mm ja korkeus 10 mm. Profiili soveltuu 13 mm leveille LED-nauhoille. Sisältää kaksi palaa.




