Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 HE14 EXT 600 7,3W/840

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

7.3...7.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10.5...10.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17...17 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...18 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...26 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37...37 W

Valovirta:

1100...1100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000...1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1450...1450 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600...1600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2160...2160 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2350...2350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2550...2550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2600...2600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800...2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5050...5050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600...5600 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

563 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot863 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1463 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.3...7.3 W

  • Valovirta - 1100...1100 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 563 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854294105

Sähkönumero

4935296

Toimittajan tuotenumero

4099854294105

Tukkuerä

25

Lampputeho:

7.3...7.3 W

Valovirta:

1100...1100 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

563 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

17 mm

Säteen kulma:

180...180 °

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL 7,3W/4000K G5 LED-valoputki 14 W:n T5-loistelampun tilalle. Valovirta 1100 lm. Pituus 563 mm ja halkaisija 17 mm. Keskimääräinen käyttöikä 75 000 h. Käyttö vain LEDVANCE DRIVER DALI EXTERNAL -liitäntälaitteen kanssa. LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL-tuoteperheen tuotteiden avulla voidaan tehdä DALI-valonohjaukseen soveltuva valaistus vaihdettavilla valonlähteillä. Erillinen DALI-himmennettävä virtalähde mahdollistaa myös LED-valoputkien käyttämisen keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1100 lm (vastaa T5 14 W)
  • Kanta: G5
  • Käyttö: Vain LEDVANCE DALI EXTERNAL-liitäntälaitteella
  • Nimellisjännite ja -virta (DC): 21 V, 350 mA
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 7,3 W
  • Valotehokkuus: 150 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 180 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 563 x 17 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta