Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5 HF HE14 600 7W/840

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

7...7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11...11 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...18 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...26 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36...36 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...4 W

Valovirta:

1050...1050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000...1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1350...1350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500...1500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1550...1550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1700...1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2160...2160 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2550...2550 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2800...2800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5050...5050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5600...5600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot770...770 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850...850 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

563 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot302 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot530 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot863 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1163 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1463 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 1050...1050 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 563 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854552540

Sähkönumero

4935379

Toimittajan tuotenumero

4099854552540

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

1050...1050 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

563 mm

Nimellisjännitealue:

40...70 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

18.5 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

150 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1050 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

185...185 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T5 HF HE14 549mm 7W 4000K G5 LED-valoputki 14 W:n T5-loistelampun tilalle. Valovirta 1050 lm ja valotehokkuus 150 lm/W. Pituus 563 mm ja halkaisija 18,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60 000 h. Käyttö: vain yhteensopiva liitäntälaite. LED TUBE T5 HF PERFORMANCE - kattava tuoteperhe T5 LED-valoputkia liitäntälaitteella varustettuihin loistelamppuvalaisimiin. Kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on varmistettu, voidaan asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle muuttamatta valaisimen johdotusta. Yhteensopivat liitäntälaitteet löytyvät helposti LEDVANCE TubeFinder -verkkotyökalusta.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1050 lm (vastaa T8 14 W)
  • Kanta: G5
  • Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite (ECG)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 7 W
  • Valotehokkuus: 150 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 563 x 18,5 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE
  • PET-pinnoite, sirpalesuojattu