LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5HO54 EXT 1200 26W/830 3600lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 26...26 W

  • Valovirta - 3600...3600 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1163 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854015199

Sähkönumero

4935216

Toimittajan tuotenumero

4099854015199

Tukkuerä

25

Lampputeho:

26...26 W

Valovirta:

3600...3600 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1163 mm

Nimellisjännitealue:

42...42 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

17 mm

Säteen kulma:

180...180 °

Valotehokkuus:

138 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3600 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

600...600 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

26 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL 26W/3000K G5 LED-valoputki 54 W:n T5-loistelampun tilalle. Valovirta 3600 lm. Pituus 1149 mm ja halkaisija 17 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö vain LEDVANCE DRIVER DALI LED TUBE EXTERNAL -liitäntälaitteen kanssa. LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL -tuoteperheen tuotteiden avulla voidaan tehdä DALI-valonohjaukseen soveltuva valaistus vaihdettavilla valonlähteillä. Erillinen DALI-himmennettävä virtalähde mahdollistaa myös LED-valoputkien käyttämisen keskusakustollisessa turvavalaistusjärjestelmässä.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3600 lm (vastaa T5 54 W)
  • Kanta: G5
  • Käyttö: Vain LEDVANCE DALI EXTERNAL-liitäntälaitteella
  • Nimellisjännite ja -virta (DC): 42 V, 600 mA
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 26 W
  • Valotehokkuus: 138 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 180 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1149 x 17 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta