Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM 600 7,5W/865 1100lm CONN

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

7.5...7.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 W

Valovirta:

1100...1100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600...3600 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1513 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.5...7.5 W

  • Valovirta - 1100...1100 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 603 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Connected

EAN-koodi

4058075823952

Sähkönumero

4933234

Toimittajan tuotenumero

4058075823952

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7.5...7.5 W

Valovirta:

1100...1100 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

603 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

28 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

146 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

38...38 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Performance Connected 7,5W/6500K G13 LED-valoputki langattomaan Connected-valonohjausjärjestelmään. Valovirta 1100 lm (vastaa T8 18 W). Pituus 603 mm ja halkaisija 28 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LEDVANCE CONNECTED LED TUBE PERFORMANCE -tuoteperheen tunnistimilla ja LED-valoputkilla luot olemassa olevaan tilaan helposti tunnistinpohjaisen langattoman valonohjauksen ilman kaapeloinnin muokkaamista. LEDVANCE T8 EM LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1100 lm (vastaa T8 18 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 7,5 W
  • Valotehokkuus: 146 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Avauskulma: 160 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 603 x 28 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Langaton Zigbee 3.0 -teknologia
Soveltuu käytettäväksi LEDVANCE CONNECTED SENSOR -tunnistimien kanssa.