LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM P 1200 15W/865 2400lm ZB

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

15...15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23...23 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.8...6.8 W

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot604 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1513 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15...15 W

  • Valovirta - 2400...2400 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854577925

Sähkönumero

4935443

Toimittajan tuotenumero

4099854577925

Tukkuerä

10

Lampputeho:

15...15 W

Valovirta:

2400...2400 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1213 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

160 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

68...68 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

lasi

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Zigbee Direct 1200mm 15W 6500K G13 LED-valoputki 36 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 2400 lm ja valotehokkuus 160 lm/W. Pituus 1213 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 75 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V.

LED TUBE T8 EM ZIGBEE -tuoteperheestä langattomaan Zigbee-valonohjausjärjestelmään yhdistettävä T8 EM LED-valoputket. Helppo yhdistää LEDVANCE Direct Easy -valonohjausjärjestelmään ja Connected Gen3 -tunnistimiin.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2400 lm (vastaa T8 36 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 15 W
  • Valotehokkuus: 160 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1213 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta