LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM P 1500 23W/830 3300lm ML

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
23.1...23.1 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 23.1...23.1 W
Valovirta - 3300...3300 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1513 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
175 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854432682
Sähkönumero
4935346
Toimittajan tuotenumero
4099854432682
Tukkuerä
10
Lampputeho:
23.1...23.1 W
Valovirta:
3300...3300 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1513 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
142 lm/W
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3300 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
24 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäiset 75 000 tunnin käyttöiällä varustetut sirpalesuojatut LED-valoputket. Valoputken päästä löytyvästä Multi Lumen -liukukytkimestä voit valita pienemmän valovirran, jonka avulla voit säästää hieman enemmän energiaa. LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3300 / 2800 lm (vastaa T8 58 W)
- Kanta: G13
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 23,1 / 19,3 W
- Valotehokkuus: 145 / 142 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: D
- Avauskulma: 190 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 1513 x 26,7 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöikä: 75 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE
- PET-pinnoite, sirpalesuojattu


