Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM P 1500 23W/840 3700lm ML

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

23.1...23.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...14 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15.6...15.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22.1...22.1 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1513 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1212 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 23.1...23.1 W

  • Valovirta - 3700...3700 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1513 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854432705

Sähkönumero

4935347

Toimittajan tuotenumero

4099854432705

Tukkuerä

10

Lampputeho:

23.1...23.1 W

Valovirta:

3700...3700 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1513 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

160 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

100...100 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Performance 1500mm 4000K Multi Lumen G13 LED-valoputki 58W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 3700/3100 lm ja valotehokkuus 160 lm/W. Pituus 1513 ja halkaisija 26,7mm. Keskimääräinen käyttöikä 75 000 h. Käyttö: kuristin tai 230V. LED TUBE T8 EM PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäiset 75 000 tunnin käyttöiällä varustetut sirpalesuojatut LED-valoputket. Valoputken päästä löytyvästä Multi Lumen -liukukytkimestä voit valita pienemmän valovirran, jonka avulla voit säästää hieman enemmän energiaa. LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3700 / 3100 lm (vastaa T8 58 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 23,1 / 19,3 W
  • Valotehokkuus: 160 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1513 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöikä: 75 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE
  • PET-pinnoite, sirpalesuojattu