LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM S 1500 17,6W/840 ELA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
17.6...17.6 WValovirta:
3700...3700 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17.6...17.6 W
Valovirta - 3700...3700 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1513 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854223334
Sähkönumero
4935289
Toimittajan tuotenumero
4099854223334
Tukkuerä
10
Lampputeho:
17.6...17.6 W
Valovirta:
3700...3700 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1513 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
100000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
210 lm/W
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
81...81 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3700 lm (vastaa T8 58 W)
- Kanta: G13
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 17,6 W
- Valotehokkuus: 210 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: A
- Avauskulma: 190 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 1513 x 26,7 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 10 vuotta
- Sertifikaatit: CE,UKCA,VDE,ENEC,EAC






