Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM S 600 6,3W/865 1100lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.3...6.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.4...11.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.7...17.7 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.1...5.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.7...9.7 W

Valovirta:

1100...1100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1530...1530 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1700...1700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2790...2790 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3100...3100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot810...810 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900...900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot990...990 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

603 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot908 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1060 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1513 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.3...6.3 W

  • Valovirta - 1100...1100 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 603 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854432088

Sähkönumero

4935324

Toimittajan tuotenumero

4099854432088

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.3...6.3 W

Valovirta:

1100...1100 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

603 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

100000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

174 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1100 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

30...30 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Superior 600mm 6,3W 6500K G13 LED-valoputki 18 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 1100 lm ja valotehokkuus 174 lm/W. Pituus 603 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. LED TUBE T8 EM SUPERIOR -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset 100 000 tunnin käyttöiällä varustetut VDE ENEC-sertifioidut LED-valoputket. LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1100 lm (vastaa T8 18 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 6,3 W
  • Valotehokkuus: 174 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 603 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöikä: 100 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Takuu: 7 vuotta
  • Sertifikaatit: VDE ENEC, CE
  • PET-pinnoite, sirpalesuojattu
  • Soveltuu sarjakytkentään