LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM V 438 4,8W/830 585lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.8...4.8 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.8...4.8 W
Valovirta - 585...585 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 451 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854753497
Sähkönumero
4935451
Toimittajan tuotenumero
4099854753497
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.8...4.8 W
Valovirta:
585...585 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
451 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
121 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
585 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
21...21 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
18.5 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED TUBE T8 EM VALUE -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima kustannustehokkaita T8 EM LED-valoputkia poistuneiden T8-loistelmappujen tilalle. Soveltuu käytettäväksi magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa tai voidaan kytkeä suoraan 230 V:n verkkojännitteeseen. LED-valoputken mukana toimitetaan ns. LED-sytytin sekä varoitustarra, jota voi käyttää valaisimessa johon tehdään muutostöitä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 585 lm (vastaa T8 15 W)
- Kanta: G13
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 3000 K K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 4,8 W
- Valotehokkuus: 121 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Avauskulma: 190 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 451 x 26 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE
- Soveltuu sarjakytkentään


