Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM V 600 6,6W/840 800lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.6...6.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.6...11.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.3...18.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.6...21.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.4...5.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...7 W

Valovirta:

800...800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1080...1080 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200...1200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1260...1260 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400...1400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1620...1620 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2600...2600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585...585 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650...650 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot720...720 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot765...765 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850...850 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

604 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot451 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot734 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot908 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1061 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1777 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.6...6.6 W

  • Valovirta - 800...800 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 604 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854434747

Sähkönumero

4935359

Toimittajan tuotenumero

4099854434747

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.6...6.6 W

Valovirta:

800...800 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

604 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

121 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

800 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

30...30 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Value 600mm 6,6W 4000K G13 LED-valoputki 18 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 800 lm ja valotehokkuus 121 lm/W. Pituus 604 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. LED TUBE T8 VALUE -tuoteperheestä löydät kustannustehokkaat LED-valoputket 50 000 tunnin keskimääräisellä käyttöiällä. LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 800 lm (vastaa T8 18 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 6,6 W
  • Valotehokkuus: 121 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 604 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Sertifikaatit: CE