Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM V 900 10W/865 1200lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

10...10 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.6...11.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.3...18.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21.6...21.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.4...5.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.6...6.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...7 W

Valovirta:

1200...1200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1080...1080 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1260...1260 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400...1400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1620...1620 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2200...2200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2600...2600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585...585 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650...650 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot720...720 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot765...765 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800...800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot850...850 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

908 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot451 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot604 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot734 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1061 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1777 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 1200...1200 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 908 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854435102

Sähkönumero

4935366

Toimittajan tuotenumero

4099854435102

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

1200...1200 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

908 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

120 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1200 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

47...47 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Value 900mm 10W 6500K G13 LED-valoputki 30 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 1200 lm ja valotehokkuus 120 lm/W. Pituus 908 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. LED TUBE T8 VALUE -tuoteperheestä löydät kustannustehokkaat LED-valoputket 50 000 tunnin keskimääräisellä käyttöiällä. LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1200 lm (vastaa T8 30 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 10 W
  • Valotehokkuus: 120 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 908 x 26,7 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Sertifikaatit: CE