Etusivu
Varastointi päättyy

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EM V UO 1200 20W/865 2400lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

20...20 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29...29 W

Valovirta:

2400...2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2160...2160 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3150...3150 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3500...3500 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Pituus:

1213 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1514 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20...20 W

  • Valovirta - 2400...2400 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1213 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854038525

Sähkönumero

4933284

Toimittajan tuotenumero

4099854038525

Tukkuerä

10

Lampputeho:

20...20 W

Valovirta:

2400...2400 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1213 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

26.8 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

120 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2400 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

100...100 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Value Ultra Output 20W 6500K G13 LED-valoputki 36 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 2400 lm ja valotehokkuus 120 lm/W. Pituus 1213 mm ja halkaisija 26,8 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: kuristin tai 230 V. LEDVANCE LED TUBE T8 VALUE -tuoteperheestä löydät kustannustehokkaan LED-vaihtoehdon poistuvien T8-loistelamppujen tilalle. LEDVANCE LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2400 lm (vastaa T8 36 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Kylmä, 6500 K
  • Ra-indeksi: yli 80
  • Teho: 20 W
  • Valotehokkuus: 120 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1213 x 26,8 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
Suuremmissa asennuksissa suositellaan kompensointikondensaattorin poistamista valaisimesta.