LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 EXT 600 7,3W/840 1100lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
7.3...7.3 WValovirta:
1100...1100 lmVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.3...7.3 W
Valovirta - 1100...1100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 603 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854294440
Sähkönumero
4935293
Toimittajan tuotenumero
4099854294440
Tukkuerä
25
Lampputeho:
7.3...7.3 W
Valovirta:
1100...1100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
603 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
27 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 1100 lm (vastaa T8 18 W)
- Kanta: G13
- Käyttö: Vain LEDVANCE DALI EXTERNAL-liitäntälaitteella
- Nimellisjännite ja -virta (DC): 21 V, 350 mA
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 7,3 W
- Valotehokkuus: 150 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: D
- Avauskulma: 190 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 603 x 27 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 75 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta








