Etusivu

LEDVANCE - LED-valoputki T8 - T8 UN P UO 1500 23W/865 3700lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

23...23 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15...15 W

Valovirta:

3700...3700 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 lm

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1513 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1211 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 23...23 W

  • Valovirta - 3700...3700 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 1513 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854026591

Sähkönumero

4933319

Toimittajan tuotenumero

4099854026591

Tukkuerä

10

Lampputeho:

23...23 W

Valovirta:

3700...3700 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

1513 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

Halkaisija:

27.8 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

160 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

106...106 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

23 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED TUBE T8 UN Performance UO 23W 6500K G13 LED-valoputki 58 W:n T8-loistelampun tilalle. Valovirta 3700lm ja valotehokkuus 160lm/W. Pituus 1513 mm ja halkaisija 27,8 mm. Keskimääräinen käyttöikä 60000 h. Käyttö: kuristin, liitäntälaite tai 230V. LEDVANCE LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-vaihtoehdon poistuvien T8-loistelamppujen tilalle niin kuristimella tai liitäntälaitteella varustettuihin valaisimiin. LEDVANCE T8 UN LED-valoputkien mukana toimitetaan oikosulkupala, jonka ansiosta LED-valoputken asentaminen loistelampun tilalle on helppoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3700 lm (vastaa T8 58 W)
  • Kanta: G13
  • Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite (ECG), kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: 6500 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Teho: 23 W
  • Valotehokkuus: 160 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Avauskulma: 190 D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 1513 x 27,8 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 60 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Ajantasainen listaus yhteensopivista liitäntälaitteista löytyy osoitteesta: ledvance.fi/ecg