Etusivu

LEDVANCE - Alasvalo - DL HCL DN150 21W 2200lm DALI

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 21 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

457 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854140310

Sähkönumero

4136260

Toimittajan tuotenumero

4099854140310

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

160...160 mm

Ulkohalkaisija:

175 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2200...2200 lm

Harjattu pinta:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

99 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

175 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

175 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

4

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Nimellisvirta-alue:

110...110 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

23

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

36

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

105...105 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE BIOLUX HCL DOWNLIGHT DN150 21W TW DALI LED-alasvalo. Valovirta 2200 lm (105 lm/W), avauskulma 60D ja värintoistoindeksi yli 90. Halkaisija 175 mm (upotushalkaisija 160 mm) ja korkeus 99 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 tuntia. LEDVANCE BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI-tuoteperheestä löydät DALI-valonohjausjärjestelmällä ohjattavan värilämpötilasäädettävän alasvalon. BIOLUX HCL-valaisimissa on normaalia parempi värintoisto sekä se tuottaa vähemmän silmiä rasittavaa sinistä valoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2200 lm
  • Värilämpötila: 2700 - 6500 K , CRI90
  • Teho: 21 W
  • Valotehokkuus: 105 lm/W
  • Avauskulma: 60 D
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 175 x 99 mm
  • Upotusreijän halkaisja: 160 mm
  • Kotelointiluokka: IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Kytkentä: Ketjutettava, 5x2,5 mm
  • Sertifikaatit: CE, ENEC