LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR DALI SUP 45/220-240/24

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - dynaaminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075421820

Sähkönumero

4031430

Toimittajan tuotenumero

4058075421820

Tukkuerä

10

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

229 mm

Leveys:

47 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Himmennettävä:

kyllä

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Ylilämpösuojaus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

LEDVANCE SUPERIOR 1-kanavainen DALI-2 himmennettävä 24 V:n 45 W:n IP20-luokiteltu vakiojännitelähde LED-nauhoille. Mitat: 229 x 47 x 32 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia. Mahdollisuus painonappihimmennykseen. LEDVANCE SUPERIOR DALI-2 24V CV -tuoteperhe käsittää yhteensä kolme eritehoista 24 V:n vakiojännitelähdettä, jotka ovat mainio vaihtoehto LEDVANCEn LED-nauhojen himmennykseen. Vakiojännitelähteitä on saatavana 45, 80 ja 150 W:n tehoisena. Himmennettävissä DALI-2 -rajapinnan kautta tai vaikka painonapilla. Mahdollista ketjuttaa erikseen hankittavan LEDVANCE CONNECTOR BOX DALI -kytkentäkotelon avulla, Sähkönumero: 4125451.

LEDVANCE SUPERIOR DALI-2 24 V:n vakiojännitelähteet soveltuvat käytettäväksi -20...+50 °C lämpötilassa. Niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti, niiden keskimääräinen käyttöikä maksimi Tc-lämpötilassa (45W: Tc = 75 °C & 80/150W: Tc = 85 °C) 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan