LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR PFM 60W/220-240/1400mA DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075779662
Sähkönumero
4031460
Toimittajan tuotenumero
4058075779662
Tukkuerä
10
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
112 mm
Leveys:
76 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Virtalähteen mitat vedonpoistokannen kanssa: 112 x 76 x 32 mm.
LEDVANCE PERFORMANCE DALI-2 CC 60W -LED-virtalähteen virta voidaan helposti valita DIP-kytkimistä. Virta 700 – 1400 mA ja virta voidaan valita 50 mA:n välein. Toisiojännite 9 – 52 V (SELV). Soveltuu keskusakustollisiin turvavalaisimiin. Mahdollista ketjuttaa erikseen hankittavan LEDVANCE CONNECTOR BOX DALI -kytkentäkotelon avulla, sähkönumero 4125451.
LEDVANCE PERFORMANCE DALI-2 CC -vakiovirtalähteet soveltuvat käytettäväksi -20...+50 °C lämpötilassa. Niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti, niiden keskimääräinen käyttöikä maksimi Tc-lämpötilassa (Tc = +90 °C) 50 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


