LEDVANCE - Kohdelamppu - AR111 7W/930 450lm G53 DIM 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
7.4...7.4 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.4...7.4 W
Valovirta - 450...450 lm
Kanta - G53
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854048548
Sähkönumero
4737298
Toimittajan tuotenumero
4099854048548
Tukkuerä
6
Lampputeho:
7.4...7.4 W
Valovirta:
450...450 lm
Kanta:
G53
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
55 mm
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Halkaisija:
110.7 mm
Säteen kulma:
24...24 °
Valotehokkuus:
60 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
AR111
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
450 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
650...650 mA
Rungon väri:
muu
Valovoima:
1800 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 450 lm (vastaa HAL 50 W)
- Valovoima: 1800 cd
- Avauskulma: 24 D
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: yli 97
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: G53 / 12 V
- Teho: 7,4 W
- Energiatehokkuusluokka: G
- Mitat (Pituus/halkaisija): 55 x 110,7 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 40 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


