LEDVANCE - Kohdelamppu - MR11 1,8W/827 184lm GU4 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1.8...1.8 WVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1.8...1.8 W
Valovirta - 184...184 lm
Kanta - GU4
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854235320
Sähkönumero
4737953
Toimittajan tuotenumero
4099854235320
Tukkuerä
10
Lampputeho:
1.8...1.8 W
Valovirta:
184...184 lm
Kanta:
GU4
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
38 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
35 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
102 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
MR11
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
184 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
240...240 mA
Valovoima:
400 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 184 lm (vastaa HAL 20 W)
- Valovoima: 400 cd
- Avauskulma: 36 D
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: GU4 / 12 V
- Teho: 1,8 W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 38 x 35 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


