LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 2,4W/827 230lm GU10 36D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2.4...2.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.1...3.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.3...4.3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.6...5.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...7 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Säteen kulma:

36...36 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...60 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.4...2.4 W

  • Valovirta - 230...230 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854457968

Sähkönumero

4738504

Toimittajan tuotenumero

4099854457968

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.4...2.4 W

Valovirta:

230...230 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

54 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

95 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

230 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

21...21 mA

Valovoima:

550 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance PAR16 2,4W 2700K GU10 ei-himmennettävä LED-kohdelamppu. Valovirta 230 lm (vastaa 35 W:n halogeenilamppua), avauskulma 36D (550 cd) ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 54 mm ja halkaisija 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LED SPOT PAR16 PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja laadukkaan LED-kohdelampun GU10-kantaisten kohdelampun tilalle. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 230 lm (vastaa HAL 35 W)
  • Valovoima: 550 cd
  • Avauskulma: 36 D
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: GU10 / 220…240 V
  • Teho: 2,4 W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 54 x 50 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta