LEDVANCE - Kohdelamppu - PAR16 2W/840 350lm GU10 36 ELA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2...2 W
Valovirta - 360...360 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854245275
Sähkönumero
4737930
Toimittajan tuotenumero
4099854245275
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2...2 W
Valovirta:
360...360 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
180 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
PAR16
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
360 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
20...20 mA
Valovoima:
600 cd
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 360 lm (vastaa HAL 50 W)
- Valovoima: 600 cd
- Avauskulma: 36 D
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: GU10 / 220…240 V
- Teho: 2 W
- Energiatehokkuusluokka: A
- Mitat (Pituus/halkaisija): 54 x 50 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


