LEDVANCE - Kupu - LS AY-PC/R02/D/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075305793
Sähkönumero
4246073
Toimittajan tuotenumero
4058075305793
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
päätykappale
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PC/R02/D/1 pyöreä profiilin kupu, jonka pituus 1000 mm, leveys 13,5 mm ja korkeus 2,7 mm.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


