LEDVANCE - LED-liitäntälaite - DR DIM-PFM-250/220-240/24/P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - dynaaminen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075240155
Sähkönumero
4031405
Toimittajan tuotenumero
4058075240155
Tukkuerä
10
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
42 mm
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
253 mm
Leveys:
74 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Käyttölämpötila:
-40...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
ei
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
LEDVANCE DR DIM Performance 24V:n vakiojännitelähteitä on saatavana 20W:n, 40W:n, 60W:n, 100W:n, 150W:n ja 250W:n tehoisena.
LEDVANCE DR DIM Performance vakiojännitelähteet ovat suunniteltu käytettäväksi -40°C...+50°C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia ja siksi niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


