LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX L18 HF 8W/830 2G11

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

8...8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17...17 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 900...900 lm

  • Kanta - 2G11

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 229.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075822054

Sähkönumero

4935261

Toimittajan tuotenumero

4058075822054

Tukkuerä

10

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

900...900 lm

Kanta:

2G11

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

229.5 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

44 mm

Säteen kulma:

140...140 °

Valotehokkuus:

112 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

900 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

38...38 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DULUX LED L 8W 3000K 2G11 LED-pistokantalamppu. Valovirta 900 lm (vastaa TC-L 18 W). Pituus 229,5 mm ja halkaisija 44 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: yhteensopiva liitäntälaite tai 230V. LEDVANCE DULUX LED L -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 900 lm (vastaa TC-L 18 W)
  • Kanta: 2G11
  • Käyttö: Yhteensopiva liitäntälaite (ECG) tai 230 V (AC)
  • Värilämpötila: Lämmin, 3000 K
  • Teho: 8 W
  • Valotehokkuus: 112 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 140D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 229,5 x 44 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta
  • Yhteensopivat liitäntälaitteet: ledvance.fi/ecg

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan