LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX L36 EXT 17W/840 2G11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
17...17 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17...17 W
Valovirta - 2300...2300 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 416.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854495557
Sähkönumero
4935409
Toimittajan tuotenumero
4099854495557
Tukkuerä
10
Lampputeho:
17...17 W
Valovirta:
2300...2300 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
416.5 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
43.6 mm
Säteen kulma:
140...140 °
Valotehokkuus:
135 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2300 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
450...450 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
17 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2300 lm (vastaa TC-L 36 W)
- Kanta: 2G11
- Käyttö: Vain yhteensopivalla LEDVANCE LED-virtalähteellä
- Lampun jännite: 38 V DC
- Lampun virta: 450 mA
- Värilämpötila: 4000 K
- Teho: 17 W
- Valotehokkuus: 135 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Avauskulma: 140D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 410 x 44 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25C)
- Takuu: 5 vuotta


