LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX L55 EXT 24W/830 2G11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
24...24 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 24...24 W
Valovirta - 3050...3050 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 537 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
199 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854495571
Sähkönumero
4935410
Toimittajan tuotenumero
4099854495571
Tukkuerä
10
Lampputeho:
24...24 W
Valovirta:
3050...3050 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
537 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
43.6 mm
Säteen kulma:
140...140 °
Valotehokkuus:
127 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3050 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
600...600 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
24 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3050 lm (vastaa TC-L 55 W)
- Kanta: 2G11
- Käyttö: Vain yhteensopivalla LEDVANCE LED-virtalähteellä
- Lampun jännite: 40 V DC
- Lampun virta: 600 mA
- Värilämpötila: 3000 K
- Teho: 24 W
- Valotehokkuus: 127 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Avauskulma: 140D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 530 x 44 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25C)
- Takuu: 5 vuotta


