Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - LED-pistokantalamppu - DULUX SE11 AC 6W/830 2G7 700lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Valovirta - 700...700 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 220 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854669750

Sähkönumero

4935435

Toimittajan tuotenumero

4099854669750

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6...6 W

Valovirta:

700...700 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

220 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Säteen kulma:

130...130 °

Valotehokkuus:

116 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

700 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

28...28 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE DULUX LED S/E 6W 3000K 2G7 LED-pistokantalamppu. Valovirta 700 lm (vastaa TC-SEL 11 W). Pituus 220 mm, leveys 37 mm ja korkeus 20,8 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. Käyttö: vain 230V. LEDVANCE DULUX LED S/E -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED-vaihtoehtoja poistuneiden pistokantaisten pienoisloistelamppujen tilalle. Lamppujen valontuotto ja mitat vastaavat vanhoja pienoisloistelamppuja. DULUX LED S/E -lamppuja voidaan käyttää vain verkkojännitteellä. Liitäntälaitteet tai kuristimet tulee poistaa valaisimesta sähköalan ammattilaisen toimesta.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 700 lm (vastaa TC-SEL 11 W)
  • Kanta: 2G7
  • Käyttö: Vain 230 V (AC)
  • Värilämpötila: lämmin, 3000 K
  • Teho: 6 W
  • Valotehokkuus: 117 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Avauskulma: 130 D
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 220 x 37 x 20,8 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta