LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PF02/U/16X5/10/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075278226
Sähkönumero
4246086
Toimittajan tuotenumero
4058075278226
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PF02/U/16X5/10/1 ohut U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 16 mm ja korkeus 5 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille. Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246070 LS AY-PC/P01/D/1
Päätypala: 4266605 LS AY-PF02/EC
Päätypala reijällä: 4266606 LS AY-PF02/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266624 LS AY-PF02/MB
Kupu: 4246070 LS AY-PC/P01/D/1
Päätypala: 4266605 LS AY-PF02/EC
Päätypala reijällä: 4266606 LS AY-PF02/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266624 LS AY-PF02/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


