LEDVANCE - LED-profiili - LS AY-PW01/U/26X8/14/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075278103
Sähkönumero
4246082
Toimittajan tuotenumero
4058075278103
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusosa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PW01/U/26X8/14/1 leveä U:n mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 1000 mm, leveys 26 mm ja korkeus 8 mm. Profiili soveltuu 14 mm leveille LED-nauhoille. Yhteensopivat lisätarvikkeet:
Kupu: 4246074 LS AY-PC/W01/D/1
Päätypala: 4266611 LS AY-PW01/EC
Päätypala reijällä: 4266612 LS AY-PW01/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266627 LS AY-PW01/MB
Kupu: 4246074 LS AY-PC/W01/D/1
Päätypala: 4266611 LS AY-PW01/EC
Päätypala reijällä: 4266612 LS AY-PW01/EC/H
Pinta-asennuskiinnike: 4266627 LS AY-PW01/MB
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


