LEDVANCE - LED-valoputki T5 - T5HE35 EXT 1500 18W/865 2800lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
18...18 WValovirta:
2800...2800 lmVärilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18...18 W
Valovirta - 2800...2800 lm
Kanta - G5
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1463 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4058075730533
Sähkönumero
4933226
Toimittajan tuotenumero
4058075730533
Tukkuerä
25
Lampputeho:
18...18 W
Valovirta:
2800...2800 lm
Kanta:
G5
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1463 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
17 mm
Säteen kulma:
180...180 °
Valotehokkuus:
155 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2800 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
450...450 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2800 lm (vastaa T5 35 W)
- Kanta: G5
- Käyttö: Vain LEDVANCE DALI EXTERNAL-liitäntälaitteella
- Nimellisjännite ja -virta (DC): 41 V, 450 mA
- Värilämpötila: 6500 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Teho: 18 W
- Valotehokkuus: 156 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: D
- Avauskulma: 180 D
- Mitat (Pituus/halkaisija): 1449 x 17 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


