LEDVANCE - Liiketunnistin - SENSOR ZIGBEE DIRECT LB IR CM

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Valotunnistimella - ei

  • Liiketunnistin - ei

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854501890

Sähkönumero

2628042

Toimittajan tuotenumero

4099854501890

Tukkuerä

27

Asennustapa:

pinta-asennus

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vakiovalosäätö:

ei

Asennuskorkeus:

2.8 m

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:

ei

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

LEDVANCE Zigbee Direct Sensor Connected Low Bay pinta-asennettava liiketunnistin. Suositeltu asennuskorkeus: 2,8 m. Tunnistusalue n. 40 metriä. IP54-kotelointiluokka. Mitat: 95 x 95 x 65 mm. LEDVANCE ZIGBEE DIRECT COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia langattomalla Zigbee-teknologialla varustettuja ohjauskomponentteja valonohjausjärjestelmiin. Pinta-asennettavan tunnistimen kotelointiluokka on IP54 ja se on suunniteltu pysäköintihallihin.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Nimellisteho: 1 W
  • Käyttöjännite: 220 - 240 V
  • Protokolla: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 + Bluetooth
  • Enimmäisasennuskorkeus: 2,8 m
  • Liikkeen havainnointialueen halkaisija: 40 m (2,8 m asennuskorkeus)
  • Kotelointiluokka: IP54
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 95 x 95 x 65 mm
  • Käyttölämpötila: -20...+50 C
  • Tuotetakuu: 5 vuotta