LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB COMP REFLECTOR 220W 2kpl

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avauskulma - 80 °

  • Väri - hopea

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Pituus - 475 mm

  • Halkaisija - 475 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854743900

Sähkönumero

4325477

Toimittajan tuotenumero

4099854743900

Tukkuerä

1

Avauskulma:

80 °

Väri:

hopea

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Pituus:

475 mm

Halkaisija:

475 mm

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

140 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

LEDVANCE High Bay Compact Reflector alumiiniheijastin 220 W:n High Bay Compact -syväsäteilijöille. Rajaa avauskulman 80 asteeseen. Mitat: 475 x 140 mm.