Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - HB Value Bracket 100W

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 148 mm

  • Leveys - 22 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Korkeus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075423350

Sähkönumero

4315609

Toimittajan tuotenumero

4058075423350

Tukkuerä

10

Pituus:

148 mm

Leveys:

22 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

110 mm

LEDVANCE HIGH BAY VALUE 100W BRACKET alumiininen kiinnityssanka LEDVANCEHIGH BAY VALUE 100W syväsäteilijöille.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan