Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - LS AY-PM02/R/18X15.5/10/2

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusosa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075401686

Sähkönumero

4125418

Toimittajan tuotenumero

4058075401686

Tukkuerä

25

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennusosa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PM02/R/18X15,5/10/2 pyöreän mallinen alumiiniprofiili, jonka pituus 2000 mm, leveys 18 mm ja korkeus 15,5 mm. Profiili soveltuu 10 mm leveille LED-nauhoille.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan