Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SL FLEX 76mm pylvässovite

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 191 mm

  • Leveys - 114 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075552531

Sähkönumero

4529760

Toimittajan tuotenumero

4058075552531

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

191 mm

Leveys:

114 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

91 mm

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE Streetlight Flex Spigot 76mm -sovite. Sovite korvaa valaisimen mukana toimitettavan kiinnikkeen. Sovitteen avulla valaisin voidaan asentaa 76 mm:n halkaisijalla varustettuihin orsiin ja pylväisiin. LEDVANCE Streetlight Flex -katuvalaisimia on saatavana kahdella eri optiikalla ja lukuisilla valovirtapaketeilla aina 1700 luumenista jopa 24000 luumeniin asti. Värilämpötilavaihtoehtoina on 2700 K, 3000 K ja 4000 K. RV25ST -optiikka soveltuu EN 13201 -standardin mukaisille M-, C- ja P-luokan ajoteille, joiden tienleveys on hieman leveämpi kuin pylvään korkeus. RW35ST -optiikka soveltuu ajoteille, joiden tienleveys on huomattavasti suurempi kuin pylvään korkeus. RV25ST -optiikan valokuvio on leveä ja lyhyt ja RW35ST -optiikan valokuvio on neliskanttinen.

Valaisimen mukana toimitetaan sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa halkaisijaltaan 60 mm oleviin pylväisiin tai vaakaorsiin. Sovite mahdollistaa valaisimen +/- 15 °:een kallistuksen. Erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla valaisin voidaan asentaa myös 76 tai 42 mm:n pylväisiin tai vaakaorsiin. Streetlight Flex -katuvalaisimet ovat varustettu myös kansiliittimellä, joka tekee valaisimen jänniteettömäksi kun sen kansi avataan. Tämä tekee valaisimen huollosta vaivatonta ja turvallista. Valaisin on varustettu kolminapaisella jousiliittimellä.

LEDVANCE Streetlight Flex -katuvalaisimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L90/B10 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.