LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING ADJ SQUARE WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 82 mm

  • Leveys - 82 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854736780

Sähkönumero

4161310

Toimittajan tuotenumero

4099854736780

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

82 mm

Leveys:

82 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3.8 mm

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE Spot Combo Adjust Ring Square neliö valkoinen nikkeli värinen kehys Spot Combo -valaisimeen. Mitat: 82 x 82 x 3,8 mm. Materiaali alumiini. Väri: valkoinen, RAL 9003.