LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING FIX SQUARE BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 82 mm
Leveys - 82 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854736704
Sähkönumero
4161303
Toimittajan tuotenumero
4099854736704
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
82 mm
Leveys:
82 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3.8 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Spot Combo Fix Ring Square neliö musta kehys Spot Combo -valaisimeen. Mitat: 82 x 82 x 3,8 mm. Materiaali alumiini. Väri: musta, RAL 9005.


