LEDVANCE - Moduulivalaisin - PL FLEX 600 30W/830 DALI UGR19

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4800...4800 lm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854276750

Sähkönumero

4152035

Toimittajan tuotenumero

4099854276750

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4800...4800 lm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Upotuspituus:

595 mm

Korkeus/syvyys:

32 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

595 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...50 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

40

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

50 mm

Tehokerroin:

0.9

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Valaisimen valotehokkuus:

155...155 lm/W

LEDVANCE PANEL FLEX 600 30W 3000K UGR<19 DALI LED-moduulivalaisin. Valovirta 4800 lm, avauskulma 90D, värintoistoindeksi yli 80 ja valotehokkuus 155 lm/W. IP40- ja IK02-luokiteltu. Mitat: 595 x 595 x 32 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. PANEL FLEX -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset ja energiatehokkaat LED-moduulivalaisimet Multi Lumen-ominaisuudella. Panel Flex -valaisimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 (L80/B10) ja valotehokkuus jopa 169 lm/W. Mukana uusi helpommin asennettava 5-napainen kytkentäkotelo.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 4800 lm
  • Värilämpötila: 3000 K, CRI> 80
  • Teho: 30 W
  • Valotehokkuus: 155 lm/W
  • Avauskulma: 90 D
  • Valopinta: Mikroprisma, UGR19
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2, PushDIM
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 595 x 595 x 32 mm
  • Kotelointiluokka: IP40 ja IK02
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -10…+50 C
  • Takuu: 7 vuotta
  • Kytkentä: Ketjutettava 5x 2,5 mm
  • Sertifikaatit: CE,CB,ENEC,UKCA,EAC,EPD,EL
Tutustu LEDVANCEn kattavaan lisätarvike- ja varaosavalikoimaan.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan