LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB COMP REFLECTOR 83W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Väri - hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Materiaali - alumiini
Pituus - 274 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075715233
Sähkönumero
4324729
Toimittajan tuotenumero
4058075715233
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Väri:
hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Materiaali:
alumiini
Pituus:
274 mm
Halkaisija:
274 mm
Korkeus/syvyys:
70 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


