LEDVANCE - Optinen lisätarvike - LS AY-PC/W01/C/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075402317
Sähkönumero
4125411
Toimittajan tuotenumero
4058075402317
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
päätykappale
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE PC/W01/C/1 leveä kirkas profiilin kupu, jonka pituus 1000 mm, leveys 27 mm ja korkeus 5,4 mm.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


