LEDVANCE - Optinen lisätarvike - URBAN VILLA FROSTED GLASS SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - valkoinen
Pituus - 323 mm
Leveys - 2.5 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854618642
Sähkönumero
4544136
Toimittajan tuotenumero
4099854618642
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
valkoinen
Pituus:
323 mm
Leveys:
2.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
335 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE URBAN VILLA SET GLASS FROSTED huurretut lasit LEDVANCE Urban Villa LED-pylväsvalaisimiin.


