Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - Päätypari - LS AY-PW03/EC

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075277458

Sähkönumero

4266615

Toimittajan tuotenumero

4058075277458

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PW03/EC päätypala PW03 -tyyppiselle profiilille. Päätypalan pituus 7,3 mm, leveys 26 mm ja korkeus 26 mm. Sisältää kaksi päätypalaa.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan