LEDVANCE - Pinta-/ripustusvalaisin - LN INDV D 1500 48W/840 5700lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 48 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5700...5700 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 108 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4058075109704
Sähkönumero
4231874
Toimittajan tuotenumero
4058075109704
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
48 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5700...5700 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pituus:
1488 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
16
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
120 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
280...280 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Korkeus/syvyys:
40 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
33
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
45
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Valaisimen valotehokkuus:
120...120 lm/W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDVANCEn LINEAR IndiviLED -tuoteperhe rakentuu suoraa valoa tuottavan Direct (D) -mallin ja suoraa sekä epäsuoraa valoa tuottavan Direct/Indirect (D/I) -mallin varaan. Kattavan lisätarvikevalikoiman myötä, ne ovat täydellinen vaihtoehto toimistojen ja oppitilojen valaistukseen. IndiviLED®-linssiteknologian ansiosta valaisimien kiusahäikäisy on jopa alle 16.
Pintaan asennettavia LINEAR IndiviLED DIRECT LED-toimistovalaisimia on saatavilla 1200 mm ja 1500 mm pituisena. 1200 mm pituisten valaisimien teho 34 W ja ne tuottavat noin 4200 lm valovirran. 1500 mm pituisia valaisimia on saatavilla 25 W:n tehoisena (n. 3300 lm) ja 48 W:n tehoisena (n. 5700 lm). Kaikkia valaisinmalleja on saatavana 3000K tai 4000K värilämpötilalla, DALI-himmennettävänä ja turvavalaisinmallina. 34 W:n, 25 W:n ja 48 W:n valaisimista on saatavana myös CRI > 90 malli 4000K värilämpötilalla. 34 W:n ja 48 W:n DALI-himmennettävät mallit on varustettu OSRAMin uudella ”IoT-Ready” DALI 2.0 -virtalähteellä!
LEDVANCE LINEAR IndiviLED -toimistovalaisimet on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa -20...+45 °C lämpötilassa ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. LINEAR IndiviLED -toimistovalaisimien keskimääräinen käyttöikä on 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.
Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


