LEDVANCE - Pinta-/ripustusvalaisin - LN INV D 1500 52W 940 DALI S W

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

1475 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 52 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854249716

Sähkönumero

4152107

Toimittajan tuotenumero

4099854249716

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

52 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1475 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

1500...1500 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

125 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

43 mm

Valonjako:

polttopistelinssi

Napojen lukumäärä:

5

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

29

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

Häikäisyarvo (UGR):

19

Tehokerroin:

0.9

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

LEDVANCE Linear IndiviLED Direct 1500 52W 4000K UGR19 DALI-2 Sensor valkoinen pinta- tai ripustusasennattava toimistovalaisin. Valovirta 5250 / 5850 / 6000 / 6400 lm ja avauskulma 90 D. Mitat: 1475 x 125 x 43 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. LINEAR IndiviLED -tuoteperhe on LEDVANCEn ensimmäinen EVERLOOP-konseptia hyödyntävä valaisintuoteperhe. EVERLOOP-tuotteet ovat suunniteltu kiertotalous mielessä, joka tarkoittaa että niiden virtalähteet ja LED-moduulit ovat helposti vaihdettavissa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 6400 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI90
  • Teho: 39 / 44 / 48 / 52 W
  • Valotehokkuus: 123 - 135 lm/W
  • Avauskulma: 90 D
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI-2
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1475 x 125 x 43 mm
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Valaisimen materiaali: runko: alumiini; linssit: PMMA
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, TÜV SÜD
Ripustussarja tilattavissa erikseen.