LEDVANCE - Pylväsvalaisin - URBAN VILLA 40W 730 SYM140

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

926 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854609213

Sähkönumero

4544125

Toimittajan tuotenumero

4099854609213

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

120 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:

ei

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4800...4800 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

179...179 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

7

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

12

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

425 mm

Korkeus/syvyys:

816 mm

Pituus:

425 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys D4i:

ei

Zhaga-D4i sertifioitu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE URBAN VILLA 40W 3000K SYMMETRIC LED-pylväsvalaisin. Valovirta 4800 lm, avauskulma 140D ja valotehokkuus 120 lm/W. IP66- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 425 x 425 x 816 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. Soveltuu 60 mm pylväisiin. URBAN VILLA -tuoteperheestä löydät pitkäikäiset perinteistä lyhtyä muistuttavat pylväsvalaisimet. Valaisimien runko on valmistettu kestävästä ja vähäkuparisesta alumiinista ja ne ovat maalattu korroosiota estävällä pulverimaalilla. Valaisin on läpäissyt 1000 tunnin suolasumutestauksen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 4800 lm
  • Värilämpötila: 3000 K, CRI70
  • Teho: 40 W
  • Valotehokkuus: 120 lm/W
  • Avauskulma: symmetrinen 140 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 425 x 425 x 816 mm
  • Paino: 8,9 kg
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Pylvässovitteen halkaisija: 60 mm
  • Sertifikaatit: CE, ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: Puistot, kävelykadut, historialliset ulkovalaistuskohteet