LEDVANCE - Releyksikkö - RELAY DALI-2 RM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 56 mm
Leveys - 17.5 mm
Korkeus - 56 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854709159
Sähkönumero
2628039
Toimittajan tuotenumero
4099854709159
Tukkuerä
100
Syvyys:
56 mm
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
56 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Energiankulutus:
0 W
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- DALI-virta: 10 mA
- Protokolla: DALI-2
- DALI-osoitteiden määrä: 1
- Ohjattavien kanavien lukumäärä: 1
- Suurin sallittu kytkentäkuorma: 230Vac/16A, 3000 VA
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 18 x 90 x 56 mm
- Käyttölämpötila: -20…+60 C
- Max. Tc-lämpötila: 75 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


